Legrand - Fi relé spec 4P C32A 30mA Dx 6/10KA A oszt 4mod IP20 GT40029 - 008079
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram - 32 A
Biztosított pólusok száma - 4
Névleges hibaáram - 0.03 A
Hibaáram-típus - A
Pólusszám (összesen) - 4
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060080792
Sonepar cikkszám
GT40029
Gyártói cikkszám
008079
Gyártói típuskód
LEXIC 008079
Névleges áram:
32 A
Biztosított pólusok száma:
4
Névleges hibaáram:
0.03 A
Hibaáram-típus:
A
Pólusszám (összesen):
4
Kapcsolt nulla:
Nem
Névleges megszakító képesség (IEC 60947-2):
10 kA
Kioldási karakterisztika:
C
Feszültség fajtája:
AC
Modulszélesség:
4
Frekvencia:
50/60 Hz
Hibakiváltás-védelem:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Beépítési mélység:
44.2 mm
Névleges feszültség:
400 V
Energiabehatárolási osztály:
3
Túlfeszültség-kategória:
0
Szennyeződési fok:
0