Legrand - Flexi sín 20x5mm/2m szig réz GT58275 - 037467
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lapos / sima
Szélesség - 5 mm
Hosszúság - 2000 mm
Magasság - 20 mm
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
187 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060374679
Sonepar cikkszám
GT58275
Gyártói cikkszám
037467
Gyártói típuskód
Lexic 037467
Kivitel:
lapos / sima
Szélesség:
5 mm
Hosszúság:
2000 mm
Magasság:
20 mm
Felület:
kezeletlen
Rugalmas:
Igen
Névleges áram In:
250 A
Flexi sín 20x5mm/2m szig réz