Legrand - Flexi sín 24x4mm/2m szig réz G51174 - 037411
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lapos / sima
Szélesség - 4 mm
Hosszúság - 2000 mm
Magasság - 24 mm
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
187 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G51174
Gyártói cikkszám
037411
Gyártói típuskód
Lexic 037411
Kivitel:
lapos / sima
Szélesség:
4 mm
Hosszúság:
2000 mm
Magasság:
24 mm
Felület:
kezeletlen
Rugalmas:
Igen
Névleges áram In:
250 A
Flexi sín 24x4mm/2m szig réz