Legrand - Flexi sín 32x5mm/2m szig réz G51173 - 037412
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lapos / sima
Szélesség - 5 mm
Hosszúság - 2000 mm
Magasság - 32 mm
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
688 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060374129
Sonepar cikkszám
G51173
Gyártói cikkszám
037412
Gyártói típuskód
Lexic 037412
Kivitel:
lapos / sima
Szélesség:
5 mm
Hosszúság:
2000 mm
Magasság:
32 mm
Felület:
kezeletlen
Rugalmas:
Igen
Névleges áram In:
400 A
Flexi sín 32x5mm/2m szig réz