Legrand - Flexi sín 50x10mm/2m szig réz GT29234 - 037458
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lapos / sima
Szélesség - 10 mm
Hosszúság - 1000 mm
Magasság - 50 mm
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
688 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060374587
Sonepar cikkszám
GT29234
Gyártói cikkszám
037458
Gyártói típuskód
Lexic 037458
Kivitel:
lapos / sima
Szélesség:
10 mm
Hosszúság:
1000 mm
Magasság:
50 mm
Felület:
kezeletlen
Rugalmas:
Igen
Névleges áram In:
1250 A
Flexi sín 50x10mm/2m szig réz