Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - FLUOLUX 2G11 24W ELECTR. GT48739 - 128710

MásolásMásolás
Legrand - FLUOLUX 2G11 24W ELECTR. GT48739

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Védettség - IP44

  • Fényforrással - Igen

  • Fényforrás - kompakt fénycső

  • Ház színe - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT48739

Gyártói cikkszám

128710

Gyártói típuskód

128710

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Védettség:

IP44

Fényforrással:

Igen

Fényforrás:

kompakt fénycső

Ház színe:

fehér

Ütésállóság:

IK07

Ház anyaga:

műanyag

Foglalat:

2G11

Névleges feszültség:

220-240 V

Alkalmas függesztésre:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Hosszúság:

451 mm

Búra anyaga:

műanyag átlátszó

Szélesség:

87 mm

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Érintésvédelem:

II

Működtető:

EVG

Magasság / mélység:

94 mm

Fénykilépés:

direkt

Fényszín:

fehér

Képernyős munkahelyre alkalmas:

Nem

Alkalmas fényforrások számához:

1

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Falra szerelhető:

Igen

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":

Nem

FLUOLUX 2G11 24W ELECTR.