Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Fogy mérő 1f 2mod 63A-ig imp.adó nélkűl IP30 4672 - 004672

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Fogy mérő 1f 2mod 63A-ig imp.adó nélkűl IP30 4672

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram (In) - 10 A

  • Pólustípus - 1-fázisú

  • Kivitel - direktmérő

  • Maximális áram (Imax) - 63 A

  • Fogyasztásmérő típusa - elektronikus

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

32 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

4672

Gyártói cikkszám

004672

Gyártói típuskód

LEXIC 004672

Névleges áram (In):

10 A

Pólustípus:

1-fázisú

Kivitel:

direktmérő

Maximális áram (Imax):

63 A

Fogyasztásmérő típusa:

elektronikus

Névleges feszültség (Un) N-L:

32-240 V

Tarifa kivitel:

egytarifás

Engedély:

belföldi

Pontossági osztály:

A

Kalibrálva:

Igen

Impulzuskimenet:

elektromos

Szerelési mód:

REG/DRA (DIN-sín adapter)

Energiatípus:

valós teljesítmény

Frekvencia:

50-60 Hz

Illesztőhely típusa:

nincs

Jelzés fajtája:

digitális

Modulszélesség:

2

Impulzus-részlet:

1000-1000 Imp/kWh (kvarh)

Zárlati kóddal:

Nem

Védettség (IP):

IP30

EDL40-szignatúra:

Nem

Állások száma:

7

Fogy mérő 1f 2mod 63A-ig imp.adó nélkűl