Legrand - Fogy mérő 1f direkt 32A imp.kimenet IP30 GT65864 - 004670
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram (In) - 5 A
Pólustípus - 1-fázisú
Kivitel - direktmérő
Maximális áram (Imax) - 32 A
Fogyasztásmérő típusa - elektronikus
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
32 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060046705
Sonepar cikkszám
GT65864
Gyártói cikkszám
004670
Gyártói típuskód
LEXIC 004670
Névleges áram (In):
5 A
Pólustípus:
1-fázisú
Kivitel:
direktmérő
Maximális áram (Imax):
32 A
Fogyasztásmérő típusa:
elektronikus
Névleges feszültség (Un) N-L:
196-264 V
Tarifa kivitel:
egytarifás
Engedély:
belföldi
Pontossági osztály:
A
Kalibrálva:
Igen
Impulzuskimenet:
elektromos
Szerelési mód:
REG/DRA (DIN-sín adapter)
Energiatípus:
valós teljesítmény
Frekvencia:
50-60 Hz
Illesztőhely típusa:
nincs
Jelzés fajtája:
digitális
Modulszélesség:
1
Impulzus-részlet:
2000-2000 Imp/kWh (kvarh)
Zárlati kóddal:
Nem
Védettség (IP):
IP30
EDL40-szignatúra:
Nem
Állások száma:
7