Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Fogy mérő 3f 4mod 63A-ig közvetlen csatlakozás IP30 4673 - 004673

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Fogy mérő 3f  4mod 63A-ig  közvetlen csatlakozás IP30 4673

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram (In) - 10 A

  • Pólustípus - háromeres

  • Kivitel - direktmérő

  • Maximális áram (Imax) - 63 A

  • Fogyasztásmérő típusa - elektronikus

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

83 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060046736

Sonepar cikkszám

4673

Gyártói cikkszám

004673

Gyártói típuskód

LEXIC 004673

Névleges áram (In):

10 A

Pólustípus:

háromeres

Kivitel:

direktmérő

Maximális áram (Imax):

63 A

Fogyasztásmérő típusa:

elektronikus

Névleges feszültség (Un) L-L:

190-440 V

Névleges feszültség (Un) N-L:

110-254 V

Tarifa kivitel:

kéttarifás

Alkalmas:

vételezés

Engedély:

belföldi

Pontossági osztály:

A

Kalibrálva:

Igen

Visszafutás-zár:

Igen

Impulzuskimenet:

elektromos

Szerelési mód:

REG/DRA (DIN-sín adapter)

Energiatípus:

valós- és vakteljesítmény

Frekvencia:

50-60 Hz

Tarifavezérlés:

külső

Illesztőhely típusa:

nincs

Jelzés fajtája:

digitális

Impulzustípus:

S0

Modulszélesség:

4

Impulzus-részlet:

1000-1000 Imp/kWh (kvarh)

Zárlati kóddal:

Igen

Védettség (IP):

IP30

Terhelési profil szerinti mérés:

Nem

EDL40-szignatúra:

Nem

Állások száma:

8

Fogy mérő 3f 4mod 63A-ig közvetlen csatlakozás