Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Fogy mérő EMDX3 3F 125A MID IP54 SN138148 - 412075

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Fogy mérő EMDX3 3F 125A MID IP54 SN138148

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram (In) - 20 A

  • Pólustípus - négyeres

  • Kivitel - direktmérő

  • Maximális áram (Imax) - 125 A

  • Fogyasztásmérő típusa - elektronikus

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

83 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN138148

Gyártói cikkszám

412075

Gyártói típuskód

EMDX3 412075

Névleges áram (In):

20 A

Pólustípus:

négyeres

Kivitel:

direktmérő

Maximális áram (Imax):

125 A

Fogyasztásmérő típusa:

elektronikus

Névleges feszültség (Un) L-L:

340-465 V

Névleges feszültség (Un) N-L:

197-265 V

Tarifa kivitel:

kéttarifás

Alkalmas:

vételezés

Engedély:

Measuring Instruments Directive

Pontossági osztály:

B

Kalibrálva:

Igen

Visszafutás-zár:

Igen

Impulzuskimenet:

vizuális

Szerelési mód:

REG/DRA (DIN-sín adapter)

Energiatípus:

valós- és vakteljesítmény

Frekvencia:

47-63 Hz

Tarifavezérlés:

külső

Illesztőhely típusa:

RS-485

Jelzés fajtája:

digitális

Impulzustípus:

S0

Modulszélesség:

6

Impulzus-részlet:

0.001-100 Imp/kWh (kvarh)

Szélesség:

107.2 mm

Zárlati kóddal:

Igen

Védettség (IP):

IP54

Terhelési profil szerinti mérés:

Nem

Mélység:

65.6 mm

Magasság:

111.5 mm

EDL40-szignatúra:

Nem

Állások száma:

8

Fogy mérő EMDX3 3F 125A MID IP54