Legrand - Fogy mérő EMDX3 RS485 kimenettel 3F 5A MID IP54 SN138146 - 412043
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram (In) - 5 A
Pólustípus - háromvezetékes / négyvezetékes
Kivitel - mérőtranszformátor
Maximális áram (Imax) - 6 A
Fogyasztásmérő típusa - elektronikus
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
83 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN138146
Gyártói cikkszám
412043
Gyártói típuskód
EMDX3 412043
Névleges áram (In):
5 A
Pólustípus:
háromvezetékes / négyvezetékes
Kivitel:
mérőtranszformátor
Maximális áram (Imax):
6 A
Fogyasztásmérő típusa:
elektronikus
Névleges feszültség (Un) L-L:
340-460 V
Névleges feszültség (Un) N-L:
197-265 V
Tarifa kivitel:
kéttarifás
Alkalmas:
vételezés/ellátás
Engedély:
Measuring Instruments Directive
Pontossági osztály:
B
Kalibrálva:
Igen
Visszafutás-zár:
Igen
Impulzuskimenet:
nincs
Szerelési mód:
REG/DRA (DIN-sín adapter)
Energiatípus:
valós- és vakteljesítmény
Frekvencia:
49-61 Hz
Tarifavezérlés:
külső
Illesztőhely típusa:
RS-485
Jelzés fajtája:
digitális
Modulszélesség:
4
Szélesség:
71.2 mm
Zárlati kóddal:
Igen
Védettség (IP):
IP54
Terhelési profil szerinti mérés:
Nem
Mélység:
66 mm
Magasság:
92.4 mm
Állások száma:
9