Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Fogy mérő EMDX3 RS485 kimenettel 3F 63A MID IP54 SN138860 - 412093

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Fogy mérő EMDX3 RS485 kimenettel 3F 63A MID IP54 SN138860

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram (In) - 5 A

  • Pólustípus - háromvezetékes / négyvezetékes

  • Kivitel - direktmérő

  • Maximális áram (Imax) - 63 A

  • Fogyasztásmérő típusa - elektronikus

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

83 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3414971413931

Sonepar cikkszám

SN138860

Gyártói cikkszám

412093

Gyártói típuskód

EMDX3 412093

Névleges áram (In):

5 A

Pólustípus:

háromvezetékes / négyvezetékes

Kivitel:

direktmérő

Maximális áram (Imax):

63 A

Fogyasztásmérő típusa:

elektronikus

Névleges feszültség (Un) L-L:

340-460 V

Névleges feszültség (Un) N-L:

197-265 V

Tarifa kivitel:

kéttarifás

Alkalmas:

vételezés/ellátás

Engedély:

Measuring Instruments Directive

Pontossági osztály:

B

Kalibrálva:

Igen

Visszafutás-zár:

Igen

Impulzuskimenet:

nincs

Szerelési mód:

REG/DRA (DIN-sín adapter)

Energiatípus:

valós- és vakteljesítmény

Frekvencia:

49-61 Hz

Tarifavezérlés:

külső

Illesztőhely típusa:

RS-485

Jelzés fajtája:

digitális

Modulszélesség:

4

Szélesség:

71.2 mm

Zárlati kóddal:

Igen

Védettség (IP):

IP54

Terhelési profil szerinti mérés:

Nem

Mélység:

66 mm

Magasság:

92.4 mm

Állások száma:

9

Fogy mérő EMDX3 RS485 kimenettel 3F 63A MID IP54