Legrand - Főkapcsoló 4P 50A SN056912 - 022114
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Főkapcsoló kivitel - Igen
Névleges tartós áram (Iu) - 50 A
Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel - Igen
Pólusszám - 4
VÉSZ-KI berendezés kivitel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
138 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060221140
Sonepar cikkszám
SN056912
Gyártói cikkszám
022114
Gyártói típuskód
022114
Főkapcsoló kivitel:
Igen
Névleges tartós áram (Iu):
50 A
Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel:
Igen
Pólusszám:
4
VÉSZ-KI berendezés kivitel:
Nem
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Biztonsági kapcsoló kivitel:
Igen
Működtető elem színe:
piros
Váltókapcsoló kivitel:
Nem
Névleges feszültség:
690-690 V
Igazoló elem típusa:
rövid fordítható fogantyú
Segédérintkezők száma, záró:
0
Kapcsolóteljesítmény 400V-nál:
20 kW
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
690 V
Reteszelhető:
Igen
Alkalmas négyfuratos előlapi rögzítésre:
Igen
Alkalmas középre szerelt előlapi rögzítésre:
Nem
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):
10 kA
Védettség (IP), elülső oldali:
IP65
Motorhajtás opcionális:
Nem
Feszültségkioldó opcionális:
Nem
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Névleges tartós áram AC-21, 400 V:
50 A
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
15 kW
Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):
0.76 kA
Névleges üzemi teljesítmény AC-23, 400 V esetén:
18.5 kW
Alkalmas padlóra szerelésre:
Nem
Integrált motormeghajtás:
Nem