Legrand - Fokozatkapcsoló (0, 1, 2, 3), fekete SX084195 - 863545
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Működtetés módja - forgógomb
Kapcsolási mód - kapcsolás 0 - 1 - 2 - 3
Szerelési mód - süllyesztett
Összeállítás - egyéb
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414971842137
Sonepar cikkszám
SX084195
Gyártói cikkszám
863545
Gyártói típuskód
Niloé Step 863545
Működtetés módja:
forgógomb
Kapcsolási mód:
kapcsolás 0 - 1 - 2 - 3
Szerelési mód:
süllyesztett
Összeállítás:
egyéb
Szín:
fekete
Névleges áram:
20 A
Felület kivitele:
matt
Névleges feszültség:
230 V
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
RAL-szám (hasonló):
9017
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Fokozatkapcsoló (0, 1, 2, 3), fekete