Legrand - Fokozatkapcsoló 4 fokozat (0,1,2,3) fehér SN071209 - 752132
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Működtetés módja - forgógomb
Kapcsolási mód - kapcsolás 0 - 1 - 2 - 3
Szerelési mód - süllyesztett
Összeállítás - egyéb
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970463623
Sonepar cikkszám
SN071209
Gyártói cikkszám
752132
Gyártói típuskód
Valena Life 752132
Működtetés módja:
forgógomb
Kapcsolási mód:
kapcsolás 0 - 1 - 2 - 3
Szerelési mód:
süllyesztett
Összeállítás:
egyéb
Szín:
fehér
Névleges áram:
20 A
Felület kivitele:
fényes
Névleges feszültség:
250 V
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
RAL-szám (hasonló):
9003
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Fokozatkapcsoló 4 fokozat (0,1,2,3) fehér