Legrand - Földeletlen, kihúzófüles csatlakozódugó, bronz műanyag SX068934 - 050313
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Védettség (IP) - IP20
Anyag - műanyag
Szín - egyéb
Behelyezési irány - egyenes
Anyagminőség - termoplasztik
Csomagolás és feltételek
30 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060503130
Sonepar cikkszám
SX068934
Gyártói cikkszám
050313
Gyártói típuskód
050313
Védettség (IP):
IP20
Anyag:
műanyag
Szín:
egyéb
Behelyezési irány:
egyenes
Anyagminőség:
termoplasztik
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Földeletlen, kihúzófüles csatlakozódugó, bronz műanyag