Legrand - Földelő sín Linkeo DC SN201044 - 446898
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Anyag - egyéb
Szekrénymélységhez alkalmas - 1200 mm
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414972027694
Sonepar cikkszám
SN201044
Gyártói cikkszám
446898
Gyártói típuskód
446898
Kivitel:
egyéb
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Anyag:
egyéb
Szekrénymélységhez alkalmas:
1200 mm
Szín:
egyéb
Földelő sín Linkeo DC