Legrand - Földelt csatlakozóaljzat kiemelővel, hátsó bekötésű, fekete IP2X SN055602 - 050329
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - Védőérintkezős CEE csatlakozó 7/3 (F típus)
Védettség (IP) - IP2X
Anyag - műanyag
Csapos védőérintkezőhöz alkalmas - Nem
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060503291
Sonepar cikkszám
SN055602
Gyártói cikkszám
050329
Gyártói típuskód
050329
Kivitel:
Védőérintkezős CEE csatlakozó 7/3 (F típus)
Védettség (IP):
IP2X
Anyag:
műanyag
Csapos védőérintkezőhöz alkalmas:
Nem
Szín:
fekete
Névleges áram:
16 A
Névleges feszültség:
250 V
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Behelyezési irány:
egyenes
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Pólusszám:
2
Földelt csatlakozóaljzat kiemelővel, hátsó bekötésű, fekete