Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Földelt csatlakozóaljzat oldalsó bekötéssel falra rögzíthető SN055601 - 050199

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Földelt csatlakozóaljzat oldalsó bekötéssel falra rögzíthető SN055601

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Védettség (IP) - egyéb

  • Anyag - műanyag

  • Csapos védőérintkezőhöz alkalmas - Nem

  • Szín - fehér

  • Anyagminőség - termoplasztik

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

3245060501990

Sonepar cikkszám

SN055601

Gyártói cikkszám

050199

Gyártói típuskód

050199

Védettség (IP):

egyéb

Anyag:

műanyag

Csapos védőérintkezőhöz alkalmas:

Nem

Szín:

fehér

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Behelyezési irány:

egyenes

Csatlakoztatási technika:

csavaros kapocs

RAL-szám:

9003

Földelt csatlakozóaljzat oldalsó bekötéssel falra rögzíthető