Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Földelt csatlakozódugó 360°-ban elforgatható, fekete-szürke IP20 SN055600 - 050173

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Földelt csatlakozódugó 360°-ban elforgatható, fekete-szürke IP20 SN055600

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - Villásdugó CEE 7/4 (F típus)

  • Védettség (IP) - IP20

  • Anyag - műanyag

  • Pólusszám - 2

  • Szín - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060501730

Sonepar cikkszám

SN055600

Gyártói cikkszám

050173

Gyártói típuskód

050173

Kivitel:

Villásdugó CEE 7/4 (F típus)

Védettség (IP):

IP20

Anyag:

műanyag

Pólusszám:

2

Szín:

fekete

Névleges áram:

16 A

Behelyezési irány:

egyenes

Névleges feszültség:

250 V

Anyagminőség:

termoplasztik

Csatlakoztatási technika:

csavaros kapocs

Földelt csatlakozódugó 360°-ban elforgatható, fekete-szürke