Legrand - Földelt csatlakozódugó oldalsó bekötésű, kihúzóval, fekete IP20 GT61418 - 050252
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Védettség (IP) - IP20
Anyag - műanyag
Pólusszám - 2
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060502522
Sonepar cikkszám
GT61418
Gyártói cikkszám
050252
Gyártói típuskód
050252
Kivitel:
egyéb
Védettség (IP):
IP20
Anyag:
műanyag
Pólusszám:
2
Szín:
fekete
Névleges áram:
16 A
Behelyezési irány:
szögben
Névleges feszültség:
250 V
Anyagminőség:
termoplasztik
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Földelt csatlakozódugó oldalsó bekötésű, kihúzóval, fekete