Legrand - Folyadékszint érzékelő fehér SN082198 - 752141
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Jelentés típusa - víz
Szerelési mód - beépített
Jelzés/kijelző - vizuális/akusztikus
Üzemi feszültség - 12 V
Üzemi áram - 0.025 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970454140
Sonepar cikkszám
SN082198
Gyártói cikkszám
752141
Gyártói típuskód
Valena Life 752141
Jelentés típusa:
víz
Szerelési mód:
beépített
Jelzés/kijelző:
vizuális/akusztikus
Üzemi feszültség:
12 V
Üzemi áram:
0.025 A
Szín:
fehér
Magasság:
74.7 mm
Szélesség:
74.7 mm
Mélység:
40 mm
Folyadékszint érzékelő fehér