Legrand - Folyosói kijelző nővérhívó rendszerhez, 10 karakteres, alfanumerikus IP20 SX069332 - 076604
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 27-27 V
Áram fajtája - DC
Lencse színe - fehér
Akusztikus jel fajtája - lüktető hang
Szerelési mód - falon kívüli
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060766047
Sonepar cikkszám
SX069332
Gyártói cikkszám
076604
Gyártói típuskód
076604
Névleges feszültség:
27-27 V
Áram fajtája:
DC
Lencse színe:
fehér
Akusztikus jel fajtája:
lüktető hang
Szerelési mód:
falon kívüli
Optikai jel fajtája:
egyéb
Hangerő:
55 dB
Védettség (IP):
IP42
Akusztikus jeladó típusa:
egyéb
Ház színe:
fehér
Fényforrás:
LED
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Folyosói kijelző nővérhívó rendszerhez, 10 karakteres, alfanumerikus IP20