Legrand - Forgást elősegítő kiegészítő keret érzékelőkhöz SN055597 - 048975
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Szélesség - 82.42 mm
Magasság - 131.6 mm
Mélység - 47.7 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970335920
Sonepar cikkszám
SN055597
Gyártói cikkszám
048975
Gyártói típuskód
048975
Tartozék fajtája:
egyéb
Szélesség:
82.42 mm
Magasság:
131.6 mm
Mélység:
47.7 mm
Forgást elősegítő kiegészítő keret érzékelőkhöz