Legrand - Forgatógombos fényerőszabályzó, 300W, alumínium SX084196 - 863352
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Működtetés módja - érintőgomb
Összeállítás - alapelem központi fedőlappal
Terhelés fajtája - univerzális
Dimmelés fázis-kivágás - Igen
Dimmelés fázis-bevágás - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
15 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414971837690
Sonepar cikkszám
SX084196
Gyártói cikkszám
863352
Gyártói típuskód
Niloé Step 863352
Működtetés módja:
érintőgomb
Összeállítás:
alapelem központi fedőlappal
Terhelés fajtája:
univerzális
Dimmelés fázis-kivágás:
Igen
Dimmelés fázis-bevágás:
Igen
Soros fényszabályzó kapcsoló:
Nem
Szerelési mód:
süllyesztett
Mellékállomás bemenetek:
Nem
App-vezérlés Bluetooth-on keresztül:
Nem
Használható billentyűvel:
Igen
Fényérték memória:
Igen
Modulok száma (modulos építési módnál):
1
Szín:
alumínium
Névleges feszültség:
100-240 V
Használható jelenlétjelzővel:
Nem
Használható mozgásérzékelővel:
Nem
Használható rádió frekvenciás (RF) távirányítóval:
Nem
Anyag:
műanyag
Használható időkapcsolóval/időzítővel:
Nem
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Használható IR-gombbal:
Nem
Névleges ohmos terhelés:
300-300 W
Halogénmentes:
Igen
Felület kivitele:
matt
Csatlakozási mód:
csavaros kapocs
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Készülék mélysége:
52 mm
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Min. készülékdoboz mélység:
31 mm
IFTTT-támogatással:
Nem
Anyagminőség:
termoplasztik
Felület:
kezeletlen
RAL-szám (hasonló):
9040
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Ütésállóság (IK):
IK04
Frekvencia:
50-60 Hz
Készülék szélessége:
75.8 mm
Készülék magassága:
75.8 mm