Legrand - Forix IP20 falon kívüli 1x RJ11 telefon-csatlakozóaljzat bézs SX073477 - 782444
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Falon kívüli - Igen
Csatlakozó típusa - egyéb
Kategória - 3
Szín - bézs
Kimenet iránya - egyenes
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245067824443
Sonepar cikkszám
SX073477
Gyártói cikkszám
782444
Gyártói típuskód
Forix 782444
Falon kívüli:
Igen
Csatlakozó típusa:
egyéb
Kategória:
3
Szín:
bézs
Kimenet iránya:
egyenes
Védettség (IP):
IP21
Csatornabeépítés:
Nem
Padlódoboz/padló alá szerelhető:
Nem
Rögzítés módja:
csavarozás
Összeállítás:
alapelem teljes fedőlappal
RAL-szám:
1013
Csatlakozási mód:
egyéb
Árnyékolt ház:
Nem
Külön földeléscsatlakozás:
Igen
Szövegmezővel:
Nem
Külön kábelhúzás-tehermentesítés:
Nem
Ernyő-csatlakozó szerelési módja:
nincs
Porvédelemmel:
Igen
Mechanikus kódolás:
Nem
Színkódolás:
Nem
Készülék szélessége:
65 mm
Készülék magassága:
65 mm