Legrand - Forrásátkapcsoló automatika Standard, LED kijelzővel IP20 SN099719 - 422686
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. kimeneti feszültség - 250-300 V
Névleges tápfeszültség AC 60 Hz - 80-300 V
Tápfeszültség típusa - AC
Max. kimeneti áram 1 - 4 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 80-300 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970767837
Sonepar cikkszám
SN099719
Gyártói cikkszám
422686
Gyártói típuskód
DPX/DPX3 422686
1. kimeneti feszültség:
250-300 V
Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:
80-300 V
Tápfeszültség típusa:
AC
Max. kimeneti áram 1:
4 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:
80-300 V
2. kimeneti feszültség:
250-300 V
Max. kimeneti áram 2:
4 A
Kimeneti feszültség beállítható:
Nem
Rövidzárbiztos:
Igen
Szabályozott kimenő feszültség:
Nem
Teljesítményfelvétel:
7 VA
Teljesítményleadás:
2.4 W
Stabilizált:
Nem
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Falra szerelhető:
Igen
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Beépítési magasság:
104.7 mm
Közvetlen szerelés lehetséges:
Igen
Szélesség:
53.5 mm
Magasság:
90 mm
Mélység:
64.9 mm
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Védettség (IP):
IP20