Legrand - Függőleges panel az evakuálás segítéséhez SN073160 - 661664
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Hosszúság - 214.6 mm
Szélesség - 142 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN073160
Gyártói cikkszám
661664
Gyártói típuskód
URA ONE 661664
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Hosszúság:
214.6 mm
Szélesség:
142 mm
Függőleges panel az evakuálás segítéséhez