Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

Legrand - Fűtőellenállás 20W SX068651 - 035306

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Fűtőellenállás 20W SX068651

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges teljesítmény - 20 W

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 120-240 V

  • Üzemi feszültség DC - 120-240 V

  • Fúvókával - Nem

  • Feszültség fajtája - AC/DC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

439 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060353063

Sonepar cikkszám

SX068651

Gyártói cikkszám

035306

Gyártói típuskód

Atlantic/Marina 035306

Névleges teljesítmény:

20 W

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

120-240 V

Üzemi feszültség DC:

120-240 V

Fúvókával:

Nem

Feszültség fajtája:

AC/DC

Szobatermosztáttal:

Nem

Szélesség:

38 mm

Magasság:

98 mm

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

120-240 V

Tartós fűtésteljesítmény EN 14511 szerint 35/35 °C-nál:

20 W

Mélység:

75 mm

Védettség (IP):

IP20

Fűtőellenállás 20W