Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Fűtőellenállás 50W SX068652 - 035307

MásolásMásolás
Legrand - Fűtőellenállás 50W SX068652

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges teljesítmény - 50 W

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 120-240 V

  • Üzemi feszültség DC - 120-240 V

  • Fúvókával - Nem

  • Feszültség fajtája - AC/DC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

439 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060353070

Sonepar cikkszám

SX068652

Gyártói cikkszám

035307

Gyártói típuskód

Atlantic/Marina 035307

Névleges teljesítmény:

50 W

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

120-240 V

Üzemi feszültség DC:

120-240 V

Fúvókával:

Nem

Feszültség fajtája:

AC/DC

Szélesség:

60 mm

Magasság:

110 mm

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

120-240 V

Tartós fűtésteljesítmény EN 14511 szerint 35/35 °C-nál:

20 W

Mélység:

90 mm

Védettség (IP):

IP20

Fűtőellenállás 50W