Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Galea 2P+F dugalj burk. francia, Titán GT86116 - 771427

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Galea 2P+F dugalj burk. francia, Titán GT86116

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Felirat/jelzés - nincs

  • Felhasználás - egyéb

  • Ellenőrző ablak / fénykibocsátás - Nem

  • Szín - titán

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT86116

Gyártói cikkszám

771427

Gyártói típuskód

Galea Life 771427

Kivitel:

egyéb

Felirat/jelzés:

nincs

Felhasználás:

egyéb

Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:

Nem

Szín:

titán

Buszrendszerrel kompatibilis érintőszenzor csatlakozáshoz alkalmas:

Nem

Rögzítés módja:

szorító rögzítés

Anyag:

műanyag

Feliratmezővel:

Nem

Cserélhető lencsével/szimbólummal:

Nem

Galea 2P+F dugalj burk. francia, Titán