Legrand - Galea Life 60 fokos RJ45 burkolat mélybronz SN056919 - 771276
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Lencse formája - négyszögletű
Szín - egyéb
Nyílás szélessége - 64 mm
Nyílás magassága - 54 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245067712764
Sonepar cikkszám
SN056919
Gyártói cikkszám
771276
Gyártói típuskód
Galea Life 771276
Anyag:
műanyag
Lencse formája:
négyszögletű
Szín:
egyéb
Nyílás szélessége:
64 mm
Nyílás magassága:
54 mm
Galea Life 60 fokos RJ45 burkolat mélybronz