Legrand - Galea Life billentyű fényjelzős, feliratozható, mélybronz SN056054 - 771217
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyes billenő
Felirat/jelzés - nincs
Felhasználás - egyéb
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás - Nem
Szín - bronz
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245067712177
Sonepar cikkszám
SN056054
Gyártói cikkszám
771217
Gyártói típuskód
Galea Life 771217
Kivitel:
egyes billenő
Felirat/jelzés:
nincs
Felhasználás:
egyéb
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:
Nem
Szín:
bronz
RAL-szám (hasonló):
7022
Buszrendszerrel kompatibilis érintőszenzor csatlakozáshoz alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
egyéb
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
lakkozott
Felület kivitele:
fényes
Antibakteriális bevonat:
Nem
Feliratmezővel:
Igen
Cserélhető lencsével/szimbólummal:
Igen
IP védettséghez alkalmas:
IP21
Ütésállóság (IK):
IK02
Szélesség:
64 mm
Magasság:
53 mm
Mélység:
18.5 mm