Legrand - Galea Life billentyű fényjelzős,titánium + piktogram diszk SN056066 - 771411
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyes billenő
Felirat/jelzés - egyéb
Felhasználás - kapcsoló/billentyű
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás - Igen
Szín - titán
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245067714119
Sonepar cikkszám
SN056066
Gyártói cikkszám
771411
Gyártói típuskód
Galea Life 771411
Kivitel:
egyes billenő
Felirat/jelzés:
egyéb
Felhasználás:
kapcsoló/billentyű
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:
Igen
Szín:
titán
Buszrendszerrel kompatibilis érintőszenzor csatlakozáshoz alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
beakasztás (pattintós)
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
lakkozott
Felület kivitele:
fényes
Antibakteriális bevonat:
Nem
Feliratmezővel:
Nem
Cserélhető lencsével/szimbólummal:
Igen
IP védettséghez alkalmas:
IP21
Ütésállóság (IK):
IK02
Szélesség:
63.9 mm
Magasság:
52.6 mm
Mélység:
18.3 mm