Legrand - Galea Life burkolat RJ45 SN058356 - 771358
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felhasználás - beépíthető adatcsatlakozó
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - alumínium
Összeállítás - központi lap
Hordozógyűrű - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN058356
Gyártói cikkszám
771358
Gyártói típuskód
Galea Life 771358
Felhasználás:
beépíthető adatcsatlakozó
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
alumínium
Összeállítás:
központi lap
Hordozógyűrű:
Nem
Porvédelemmel:
Nem
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Feliratmező:
feliratmezővel
Felirattal:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
lakkozott
Felület kivitele:
fényes
RAL-szám (hasonló):
7040
Áttetsző:
Nem
Rögzítés módja:
beakasztás (pattintós)
Modulok száma (modulos építési módnál):
2
Húzásmentesítés:
Nem
Csatlakozócsipesz:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Készülék szélessége:
64 mm
Készülék magassága:
53 mm
Készülék mélysége:
8.7 mm