Legrand - Galea Life elektronikus szobatermosztát burkolat, alumínium SN056064 - 771353
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Felirat/jelzés - egyéb
Felhasználás - termosztát
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás - Igen
Szín - alumínium
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245067713532
Sonepar cikkszám
SN056064
Gyártói cikkszám
771353
Gyártói típuskód
Galea Life 771353
Kivitel:
egyéb
Felirat/jelzés:
egyéb
Felhasználás:
termosztát
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:
Igen
Szín:
alumínium
RAL-szám (hasonló):
7040
Buszrendszerrel kompatibilis érintőszenzor csatlakozáshoz alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
beakasztás (pattintós)
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
lakkozott
Felület kivitele:
fényes
Antibakteriális bevonat:
Nem
Feliratmezővel:
Nem
Cserélhető lencsével/szimbólummal:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP21
Ütésállóság (IK):
IK02
Szélesség:
64 mm
Magasság:
53 mm
Mélység:
17.8 mm