Legrand - Galea Life fényszab burk fényjelzés gyöngyh (7759 01/03-hoz) SN056052 - 771170
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - forgógomb
Felirat/jelzés - nincs
Felhasználás - fényszabályzó kapcsoló
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás - Igen
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245067711705
Sonepar cikkszám
SN056052
Gyártói cikkszám
771170
Gyártói típuskód
Galea Life 771170
Kivitel:
forgógomb
Felirat/jelzés:
nincs
Felhasználás:
fényszabályzó kapcsoló
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:
Igen
Szín:
fehér
Buszrendszerrel kompatibilis érintőszenzor csatlakozáshoz alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
beakasztás (pattintós)
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
lakkozott
Felület kivitele:
fényes
Antibakteriális bevonat:
Nem
Feliratmezővel:
Nem
Cserélhető lencsével/szimbólummal:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP21
Ütésállóság (IK):
IK02
Szélesség:
64 mm
Magasság:
53 mm
Mélység:
25 mm