Legrand - Galea Life I-0 billentyű mélybronz SN056920 - 771215
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyes billenő
Felirat/jelzés - 0/1 jellel
Felhasználás - kapcsoló/billentyű
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás - Nem
Szín - bronz
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245067712153
Sonepar cikkszám
SN056920
Gyártói cikkszám
771215
Gyártói típuskód
Galea Life 771215
Kivitel:
egyes billenő
Felirat/jelzés:
0/1 jellel
Felhasználás:
kapcsoló/billentyű
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:
Nem
Szín:
bronz
RAL-szám (hasonló):
7022
Buszrendszerrel kompatibilis érintőszenzor csatlakozáshoz alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
beakasztás (pattintós)
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
lakkozott
Felület kivitele:
fényes
Antibakteriális bevonat:
Nem
Feliratmezővel:
Nem
Cserélhető lencsével/szimbólummal:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP21
Ütésállóság (IK):
IK02
Szélesség:
64 mm
Magasság:
53 mm
Mélység:
18.5 mm