Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Galea Life jelzőlámpa 3W, színtelen GT39186 - 775944

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Galea Life jelzőlámpa 3W, színtelen GT39186

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Foglalat - E10

  • Fényforrással - Igen

  • Fényforrás színe - fehér

  • Villogó jelzőlámpával - Nem

  • Névleges feszültség - 230 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5991067759442

Sonepar cikkszám

GT39186

Gyártói cikkszám

775944

Gyártói típuskód

Galea Life 775944

Foglalat:

E10

Fényforrással:

Igen

Fényforrás színe:

fehér

Villogó jelzőlámpával:

Nem

Névleges feszültség:

230 V

Szerelési mód:

süllyesztett

Cserélhető szimbólummal:

Igen

Szín:

egyéb

Fényforrás max. teljesítménye:

3 W

Összeállítás:

betét

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Fényforrás:

izzólámpa

Fix szimbólum/felirat:

Nem

Felhasználás érzékelőként:

nem

Rögzítés módja:

körömmel és csavarral

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

egyéb

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

matt

RAL-szám (hasonló):

0

Áttetsző:

Nem

Galea Life jelzőlámpa 3W, színtelen