Legrand - Galea Life keret 2-es függőleges, bőr dinasztia IP21 SN056086 - 771998
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Egységek száma - 2
Szerelési irány - függőleges
Egységek száma vízszintesen - 1
Anyag - egyéb
Szín - barna
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245067719985
Sonepar cikkszám
SN056086
Gyártói cikkszám
771998
Gyártói típuskód
Galea Life 771998
Egységek száma:
2
Szerelési irány:
függőleges
Egységek száma vízszintesen:
1
Anyag:
egyéb
Szín:
barna
Szövegmező / írási felület:
Nem
Egységek száma függőlegesen:
2
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
Szerelőkerettel:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Igen
Felület kivitele:
matt
Rögzítés módja:
egyéb
Beépítésre alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Alkalmas padlódobozhoz:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Védettség (IP):
IP21
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Felület:
dekor
Szélesség:
91 mm
Ütésállóság (IK):
IK02
Áttetsző:
Nem
Magasság:
154 mm
RAL-szám (hasonló):
8028
Mélység:
12 mm