Legrand - Galea Life keret 2-es vízszintes, márvány IP21 SN056921 - 771712
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 2
Szerelési irány - vízszintes
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Szövegmező / írási felület - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245067717127
Sonepar cikkszám
SN056921
Gyártói cikkszám
771712
Gyártói típuskód
Galea Life 771712
Egységek száma:
2
Szerelési irány:
vízszintes
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Szövegmező / írási felület:
Nem
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Igen
Felület kivitele:
fényes
Rögzítés módja:
egyéb
Beépítésre alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Alkalmas padlódobozhoz:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Védettség (IP):
IP21
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Felület:
kezeletlen
Szélesség:
162 mm
Áttetsző:
Nem
Magasság:
83 mm
Mélység:
12 mm