Legrand - Galea Life keret 3-as vízszintes, csillámpiros SX102643 - 771903
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 3
Szerelési irány - vízszintes
Egységek száma vízszintesen - 3
Anyag - fém
Szín - piros
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245067719039
Sonepar cikkszám
SX102643
Gyártói cikkszám
771903
Gyártói típuskód
771903
Egységek száma:
3
Szerelési irány:
vízszintes
Egységek száma vízszintesen:
3
Anyag:
fém
Szín:
piros
Szövegmező / írási felület:
Nem
Egységek száma függőlegesen:
1
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
Szerelőkerettel:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Igen
Felület kivitele:
fényes
Rögzítés módja:
beakasztás (pattintós)
Anyagminőség:
egyéb
Alkalmas padlódobozhoz:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Védettség (IP):
IP21
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Felület:
lakkozott
Szélesség:
233 mm
Ütésállóság (IK):
IK02
Áttetsző:
Nem
Magasság:
83 mm
Antibakteriális bevonat:
Nem
RAL-szám (hasonló):
3000
Mélység:
12 mm
Beépítési magasság:
0 mm