Legrand - Galea Life keret 4-es függőleges, csillámzöld IP21 SN056084 - 771928
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 4
Szerelési irány - függőleges
Anyag - fém
Szín - zöld
Szövegmező / írási felület - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245067719282
Sonepar cikkszám
SN056084
Gyártói cikkszám
771928
Gyártói típuskód
Galea Life 771928
Egységek száma:
4
Szerelési irány:
függőleges
Anyag:
fém
Szín:
zöld
Szövegmező / írási felület:
Nem
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Igen
Felület kivitele:
fényes
Rögzítés módja:
egyéb
Beépítésre alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Alkalmas padlódobozhoz:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Védettség (IP):
IP21
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Felület:
lakkozott
Szélesség:
91 mm
Áttetsző:
Nem
Magasság:
296 mm
RAL-szám (hasonló):
1027
Mélység:
12 mm