Legrand - Galea Life keret 5-ös függőleges, juhar IP21 SN056925 - 771969
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 5
Szerelési irány - függőleges
Anyag - fa
Szín - fa
Szövegmező / írási felület - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245067719695
Sonepar cikkszám
SN056925
Gyártói cikkszám
771969
Gyártói típuskód
Galea Life 771969
Egységek száma:
5
Szerelési irány:
függőleges
Anyag:
fa
Szín:
fa
Szövegmező / írási felület:
Nem
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Igen
Rögzítés módja:
egyéb
Beépítésre alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Alkalmas padlódobozhoz:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Védettség (IP):
IP21
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Felület:
dekor
Szélesség:
91 mm
Áttetsző:
Nem
Magasság:
367 mm
Mélység:
12 mm
Galea Life keret 5-ös függőleges, juhar