Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Galea Life keret egyes, csillámzöld IP21 SN056928 - 771921

MásolásMásolás
Legrand - Galea Life keret egyes, csillámzöld IP21 SN056928

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Egységek száma - 1

  • Szerelési irány - vízszintes és függőleges

  • Egységek száma vízszintesen - 1

  • Anyag - fém

  • Szín - zöld

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245067719213

Sonepar cikkszám

SN056928

Gyártói cikkszám

771921

Gyártói típuskód

Galea Life 771921

Egységek száma:

1

Szerelési irány:

vízszintes és függőleges

Egységek száma vízszintesen:

1

Anyag:

fém

Szín:

zöld

Szövegmező / írási felület:

Nem

Egységek száma függőlegesen:

1

Alkalmas eszközbeépítő csatornához:

Nem

Szerelőkerettel:

Nem

Süllyesztett szerelés:

Igen

Felület kivitele:

fényes

Rögzítés módja:

egyéb

Beépítésre alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Alkalmas padlódobozhoz:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Védettség (IP):

IP21

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Felület:

lakkozott

Szélesség:

91 mm

Ütésállóság (IK):

IK02

Áttetsző:

Nem

Magasság:

83 mm

RAL-szám (hasonló):

1027

Mélység:

12 mm

Galea Life keret egyes, csillámzöld