Legrand - Galea Life kihang táp+hangsz egyhelyiséges rend. IP30 GT39185 - 775674
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. primerfeszültség - 198-242 V
Szekunder feszültség 1 - 15 V
Fázisok száma - 1
Névleges teljesítmény - 4 VA
Védettség (IP) - IP30
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245067756744
Sonepar cikkszám
GT39185
Gyártói cikkszám
775674
Gyártói típuskód
Galea Life 775674
1. primerfeszültség:
198-242 V
Szekunder feszültség 1:
15 V
Fázisok száma:
1
Névleges teljesítmény:
4 VA
Védettség (IP):
IP30
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Platina szerelésre alkalmas:
Nem
Galea Life kihang táp+hangsz egyhelyiséges rend.