Legrand - Galea Life mobil tartalékvilágítás burkolat titánium SN056069 - 771441
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - központi lap
Felirat/jelzés - nincs
Felhasználás - jelzés
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás - Igen
Szín - titán
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245067714416
Sonepar cikkszám
SN056069
Gyártói cikkszám
771441
Gyártói típuskód
Galea Life 771441
Kivitel:
központi lap
Felirat/jelzés:
nincs
Felhasználás:
jelzés
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:
Igen
Szín:
titán
Buszrendszerrel kompatibilis érintőszenzor csatlakozáshoz alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
beakasztás (pattintós)
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
lakkozott
Felület kivitele:
fényes
Antibakteriális bevonat:
Nem
Feliratmezővel:
Nem
Cserélhető lencsével/szimbólummal:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP21
Ütésállóság (IK):
IK02
Szélesség:
64 mm
Magasság:
53 mm
Mélység:
16.6 mm