Legrand - Galea Life redőnyrelé mechanizmus SX073473 - 775749
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 230-250 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Teljes eszköz talapzattal - Nem
Levehető szorítókkal - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245067757499
Sonepar cikkszám
SX073473
Gyártói cikkszám
775749
Gyártói típuskód
Galea Life 775749
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
230-250 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Teljes eszköz talapzattal:
Nem
Levehető szorítókkal:
Nem
Kényszervezetésű érintkezésekkel:
Nem
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
230-250 V
Szélesség:
49 mm
Magasság:
46.4 mm
Védettség (IP):
IP20
Mélység:
25.8 mm
Váltóérintkezők száma:
1
Hajtás, polaritás:
polarizálatlan
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0