Legrand - Galea Life redőnyvezérlő mélybronz SX073470 - 775696
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Összeállítás - egyéb
Működtetés módja - egyéb
Kivitel - egyéb
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245067756966
Sonepar cikkszám
SX073470
Gyártói cikkszám
775696
Gyártói típuskód
Galea Life 775696
Összeállítás:
egyéb
Működtetés módja:
egyéb
Kivitel:
egyéb
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
fekete
Mechanikusan kezelhető:
Igen
Elektronikusan működtethető:
Nem
Anyag:
műanyag
Rögzítés módja:
csavarral
Csatlakozási mód:
csavaros kapocs
Szövegmező / írási felület:
Nem
Névleges feszültség:
230 V
Névleges áram:
3 A
Pólusszám:
1
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP2X
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Készülék szélessége:
71 mm
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Készülék magassága:
71 mm
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Készülék mélysége:
61 mm
Beépítési mélység:
38 mm