Legrand - Galea Life tápegység kihangosító rendszerhez plafa IP30 GT46378 - 067322
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. primerfeszültség - 198-242 V
Szekunder feszültség 1 - 15 V
Fázisok száma - 1
Névleges teljesítmény - 4 VA
Védettség (IP) - IP30
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060673222
Sonepar cikkszám
GT46378
Gyártói cikkszám
067322
Gyártói típuskód
Valena InMatic 067322
1. primerfeszültség:
198-242 V
Szekunder feszültség 1:
15 V
Fázisok száma:
1
Névleges teljesítmény:
4 VA
Védettség (IP):
IP30
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Magasság:
74.7 mm
Platina szerelésre alkalmas:
Nem
Szélesség:
74.7 mm
Mélység:
53.7 mm
Galea Life tápegység kihangosító rendszerhez plafa